ABB - Ma5-3003 Ecrou M25 - 840580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 22
couleur - blanc
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquette MA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500310182
Réf. Sonepar
00026000894
Réf. Fournisseur
840580
Marque
ABB
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
22
couleur:
blanc
forme:
hexagonal
matériau:
métal
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
0.03 mm
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme boutonnerie modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


