ABB - Ma6-1060 étiquette pour Porte-Étiquette - 841107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 0.027 mm 
- hauteur - 0.001 mm 
- diamètre de trou - 22.3 mm 
- couleur - autre 
- forme - rectangulaire 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Etiquette arrêt d'urgence MA6
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500546505
Réf. Sonepar
00026000907
Réf. Fournisseur
841107
Marque
ABB
largeur:
0.027 mm
hauteur:
0.001 mm
diamètre de trou:
22.3 mm
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
27 mm
hauteur de l'ouverture:
12 mm
Ma6-1060 étiquette pour Porte-Étiquette
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme boutonnerie modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Accessoire gamme boutonnerie modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



