ABB - MARN422AR Blocs contacts auxiliaires 2NO/2NC- cosses- frontal - HD455037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2 
- courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A 
- finition du raccordement électrique - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Mini contacteur M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614550379
Réf. Sonepar
00026455037
Réf. Fournisseur
HD455037
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.