ABB - MBB217 Plastron 300 mm x 500 mm x 120 mm - MBB217

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 120 mm

  • couleur de la verrine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617417262

Réf. Sonepar

00026741726

Réf. Fournisseur

MBB217

Réf. Commerciale

ABB

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

120 mm

couleur de la verrine:

gris

MBB217 Plastron 300 mm x 500 mm x 120 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.