ABB - MC-C1.1 Rolling Door Contact Reed Gr. 2 - A906730

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - autre

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779067300

Réf. Sonepar

00026906730

Réf. Fournisseur

A906730

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

autre

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

autre

longueur de conduit du câble de connexion:

2 m

diamètre du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

146 mm

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

16.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MC-C1.1 Rolling Door Contact Reed Gr. 2

Les Atouts de l'article:

Le contact Reed pour portes roulantes se monte principalement sur les portes roulantes, coulissantes et basculantes. Le boîtier de contact est monté au sol (une surface d'appui plane est nécessaire). Seules les vis en matériau antimagnétique peuvent être utilisées pour le montage. Grâce à la conception résistante aux intempéries et mécaniquement stable du boîtier de contact, le circuit est largement protégé contre les dommages lorsque des véhicules à pneus en caoutchouc roulent dessus. Le câble à 4 fils est protégé par un tuyau métallique plastifié.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.