ABB - MCRI022ATD Mini Contacteur Auxiliaire 2NO+2NC 24VDC 1.2W - HD454711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini contacteur M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614547119
Réf. Sonepar
00026000309
Réf. Fournisseur
HD454711
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
4 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
6 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
6 A
largeur:
45 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
68 mm
Les Atouts de l'article:
Le mini-relais contacteur MCRI022ATD est un relais contacteur 4 pôles optimisé en dimensions avec bornes à vis. Cet appareil est une excellente solution lorsque des performances élevées sont nécessaires mais que l'espace est limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 6 A / 240 V (AC-15). Grâce à la bobine à très faible consommation d'énergie, ce produit peut être directement contrôlé par un automate programmable. Le produit est adapté pour un montage mural ou sur rail.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


