ABB - Mep2-0 Boite à Boutons Plastique Vi de 2 Perçages - 840517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boite à bouton MEP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500312636
Réf. Sonepar
00026000916
Réf. Fournisseur
840517
Marque
ABB
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
0.141 mm
hauteur:
0.061 mm
profondeur:
0.075 mm
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


