ABB - Mini AS400 relay card (dry contacts) - 4NWP100120R0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini AS400 relay card (dry contacts)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262142

Réf. Sonepar

00026926214

Réf. Fournisseur

4NWP100120R0002

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

67 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

74 mm

Mini AS400 relay card (dry contacts)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.