ABB - Mini contacteur 16A Ac1-4P No-42Vac - 09152

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini contacteur 16A Ac1-4P No-42Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...42 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires mini contacteur B

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614051777

Réf. Sonepar

00026001984

Réf. Fournisseur

09152

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

42...42 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

42...42 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

1.4914 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...690 V

largeur:

52.5 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

46.7 mm

Mini contacteur 16A Ac1-4P No-42Vac

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.