ABB - Mini Contateur 4kW-3P+1No-42Vac - 09162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...42 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires mini contacteur B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614051227
Réf. Sonepar
00026001978
Réf. Fournisseur
09162
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...42 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
42...42 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
42...42 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
1.4914 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...690 V
largeur:
52.5 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
46.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.