Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Mini Detecteur De Presence Basicline 360° - 586776

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Detecteur De Presence Basicline 360°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395148037

Réf. Sonepar

00026513332

Réf. Fournisseur

586776

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

température:

0...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

largeur d'encastrement:

27 mm

profondeur d'encastrement:

77 mm

longueur d’encastrement:

77 mm

diamètre d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

77 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Mini Detecteur De Presence Basicline 360°

Les Atouts de l'article:

Pour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Portée de détection (hauteur d'installation 3 m, jusqu'à 6 m de diamètre). Faible hauteur de montage grâce au concept de capteur / actionneur séparé. Sensibilité de détection variable en continu. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Densité de surveillance: 19 secteurs avec 76 segments de commutation. Temporisation d'extinction: env. 1 sec - 15 min ou impulsion de courte durée réglable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.