ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1NF-220-240Vac - 09510

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1NF-220-240Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Mini contacteur inverseur VB

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614153167

Réf. Sonepar

00026002083

Réf. Fournisseur

09510

Réf. Commerciale

ABB

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

1.4914 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

2.5...2.5 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

largeur:

96.2 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

46.7 mm

Mini-contacteur inverseur 2x3 pôles-tension 690V AC/250V DC-3 contacts NO-courant AC-1 jusqu'à 16A-Puissance AC-3 2,2kW 230V-4kW 400V-1 contact auxiliaire NC-Courant AC-15 jusqu'à 4 A-Courant DC-13 jusqu'à 2,5A-Tension commande 220..240V CA

Les Atouts de l'article:

La gamme de mini-contacteurs-inverseurs VB/VBC 6 et VB/VBC 7 de 4 et 5,5 kW AC-3 (400 V) présente des dimensions très réduites. Elle est disponible en différents types de connexion : vis, broches à souder et fiches plates. Elle offre donc des possibilités d’utilisation extrêmement variées, même quand l’espace est très limité. Commandés par des tensions AC ou DC, ces contacteurs inverseurs à verrouillage mécanique servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs avec rotation à droite et à gauche. Des limiteurs, des contacts auxiliaires 2 pôles frontaux et un câblage réversible peuvent être ajoutés en accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.