ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1No-24VDC - 09439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mini contacteur inverseur VB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614053696
Réf. Sonepar
00026002031
Réf. Fournisseur
09439
Réf. Commerciale
ABB
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
1.4914 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
2.5...2.5 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
96.2 mm
hauteur:
57.5 mm
profondeur:
46.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le mini contacteur inverseur VBC6-30-10 est un contacteur 3 pôles compact avec 1 contact auxiliaire, bornes à vis et verrouillage mécanique normal. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un impératif et l'espace limité. Les mini contacteurs inverseurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges de moteurs triphasés jusqu'à 4 kW (AC-3). Les autres caractéristiques sont la bobine silencieuse et sans bourdonnement, une indication de position de l'interrupteur et la possibilité intégrée de montage sur rail ou mural.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.