ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1No-48Vac - H405239

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini inv. 4kW-2 x 3P+1No-48Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mini contacteur inverseur VB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614052392

Réf. Sonepar

00026001993

Réf. Fournisseur

H405239

Marque

ABB

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

1.4914 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

2.5...2.5 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

96.2 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

46.7 mm

Mini inv. 4kW-2 x 3P+1No-48Vac

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur inverseur VB6-30-10 est un contacteur 3 pôles compact avec 1 contact auxiliaire, bornes à vis et verrouillage mécanique normal. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un must et l'espace est primordial. Les mini contacteurs inverseurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges de moteurs triphasés jusqu'à 4 kW (AC-3). D'autres caractéristiques sont la bobine silencieuse, une indication de position du commutateur et la possibilité intégrée de montage sur rail ou au mur.

Les Atouts de la gamme:

Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.