ABB - Mini Relais 12VDC 1rt 12V 250mA Contact OR - S486449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais d'interface CR-S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614499111
Réf. Sonepar
00026003065
Réf. Fournisseur
S486449
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
5 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
28 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


