ABB - Mini Relais 12VDC 1rt 250V 6A - S486432

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Relais 12VDC 1rt 250V 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614499104

Réf. Sonepar

00026003064

Réf. Fournisseur

S486432

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

5 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

28 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Mini Relais 12VDC 1rt 250V 6A

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.