ABB - Mini Relais K-3No+1NF-110VDC-Picots - 09124

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Relais K-3No+1NF-110VDC-Picots

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Mini contacteur auxiliaire K

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614050183

Réf. Sonepar

00026001956

Réf. Fournisseur

09124

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccord à souder

mode de pose:

carte de circuits imprimés

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

4 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

4 A

largeur:

47.5 mm

hauteur:

45.5 mm

profondeur:

51.5 mm

Mini Relais K-3No+1NF-110VDC-Picots

Les Atouts de l'article:

Le mini contacteur relais KC6-31Z-P est un relais contacteur compact à 4 pôles avec broches à souder. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un must et l'espace est primordial. Les relais mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 3 A / 400 V (AC-15). Les autres caractéristiques sont la bobine silencieuse et sans bourdonnement et une indication de position du commutateur.

Les Atouts de la gamme:

Les mini contacteurs auxiliaires sont parfaitement adaptés aux applications avec des contraintes d'encombrements. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme offrent une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.