ABB - Mini Relais Optocoupleur CRS024VDC1Tra - S448653

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mini Relais Optocoupleur CRS024VDC1Tra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 0...0 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614486531

Réf. Sonepar

00026448661

Réf. Fournisseur

S448653

Marque

ABB

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Non

Mini Relais Optocoupleur CRS024VDC1Tra

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.