ABB - Mini Relais Optocoupleur CRS024VDC1Tri - S448663


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 0...0 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais d'interface CR-S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614486630
Réf. Sonepar
00026448664
Réf. Fournisseur
S448663
Réf. Commerciale
ABB
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
0...0 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.