ABB - Minuterie d'escalier E 232 E-230N- 0-5-20mn- 6VA - T965416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Minuterie E232
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779654166
Réf. Sonepar
00026965416
Réf. Fournisseur
T965416
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...20 min
fonction:
électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
59 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
8...240 V
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
150 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable + lumière continue
tension d’alimentation:
0.85...1.1 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
400 VA
Les Atouts de la gamme:
Minuterie E232
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.