Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Minuterie d'escalier E232-230VAC-1 à 7 min. en 15 sec. - 1VA - T954824

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Minuterie d'escalier E232-230VAC-1 à 7 min. en 15 sec. - 1VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 1...7 min

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4016779548243

Réf. Sonepar

00026954824

Réf. Fournisseur

T954824

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

1...7 min

fonction:

mécanique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

59 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

230...230 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

50...50 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

50 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

clignoter

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable + lumière continue

tension d’alimentation:

0.9...1.1 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1300 VA

E232/230 - Minuterie d'escalier modulaire - Tension nominale 230V AC - durée réglable de 1 à 7 min. par 15 secondes - avec avertissement d'extinction - 16A/230V AC - Charge inductive de 2300W - connexion 3 ou 4 fils - Largeur 1 module

Les Atouts de la gamme:

Minuterie E232

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.