ABB - Minuterie d'escalier Multifonction E 232 E-8/230 Multi 10 - T965419

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Minuterie d'escalier Multifonction E 232 E-8/230 Multi 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779654197

Réf. Sonepar

00026965419

Réf. Fournisseur

T965419

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

59 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

8...240 V

type de tension de commande 2:

AC/DC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

150 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

clignoter

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation:

0.85...1.1 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3600 W

charge max. de lampe fluorescente:

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1200 VA

Minuterie d'escalier Multifonction E 232 E-8/230 Multi 10

Les Atouts de la gamme:

Minuterie E232

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.