ABB - Minuterie d'escalier Multifonction E232E-230-MULTI 10 - T965418


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0 
- tension de commande 1 - 230...230 V 
- type de tension de commande 1 - AC 
- retardement du déclenchement - 0.5...20 min 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Minuterie E232
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779654180
Réf. Sonepar
00026965418
Réf. Fournisseur
T965418
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...20 min
fonction:
électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
59 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
150 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
0.85...1.1 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3600 W
charge max. de lampe fluorescente:
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
3600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1200 VA
Les Atouts de la gamme:
Minuterie E232
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


