ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers - L629978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
COFFRET ÉTANCHE MISTRAL65H
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126299786
Réf. Sonepar
00026006090
Réf. Fournisseur
L629978
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
160 mm
largeur:
253 mm
profondeur:
323 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Coffret étanche– Série Mistral65H – couleur grise RAL 7035 Autoextinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 750 °C (GWT), conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 – Double isolation classe II, résistant à la poussière/au sable (testé en usine), résistant aux chocs (IK10), aux environnements salins (selon IEC 60068-2-52), aux Intempéries (selon IEC 600068-2-5) et à l’exposition permanente au soleil (IEC 600068-2-5). Le coffret Mistral65H offre un large espace de câblage, les rail DIN sont ajustables en hauteur sur un cadre support amovible avec des entraxes ajustables de 125 à 150mm pour le montage d’appareillage divers tels que des produits modulaires ou disjoncteurs boitiers moulés. La surface latérale et inférieure possède des prédécoupes pour le passage de câbles avec presse-étoupes. Le coffret et sa porte transparente sont réversibles. La porte est équipée d'une poignée ergonomique avec fermeture à pression ou d'une serrure (en option). Un accessoire pour l'entrée de la goulotte peut être positionné en haut ou en bas du coffret pour la protection des câbles. Le bornier de Terre avec connexion « Push-in » et son support amovible sont inclus avec ce coffret.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


