ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c - H65P12X220750

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET ÉTANCHE MISTRAL65H

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126299564

Réf. Sonepar

00026629942

Réf. Fournisseur

H65P12X220750

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

155 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

435 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

84 mm

profondeur intérieure:

155 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

type de porte:

simple

Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c

Les Atouts de l'article:

Coffret étanche– Série Mistral65H – couleur grise RAL 7035 Autoextinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 750 °C (GWT), conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 – Double isolation classe II, résistant à la poussière/au sable (testé en usine), résistant aux chocs (IK10), aux environnements salins (selon IEC 60068-2-52), aux Intempéries (selon IEC 600068-2-5) et à l’exposition permanente au soleil (IEC 600068-2-5). Le coffret Mistral65H offre un large espace de câblage, les rail DIN sont ajustables en hauteur sur un cadre support amovible avec des entraxes ajustables de 125 à 150mm pour le montage d’appareillage divers tels que des produits modulaires ou disjoncteurs boitiers moulés. La surface latérale et inférieure possède des prédécoupes pour le passage de câbles avec presse-étoupes. Le coffret et sa porte transparente sont réversibles. La porte est équipée d'une poignée ergonomique avec fermeture à pression ou d'une serrure (en option). Un accessoire pour l'entrée de la goulotte peut être positionné en haut ou en bas du coffret pour la protection des câbles. Le bornier de Terre et son support sont disponibles en options pour ce coffret.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.