ABB - Mistral65H Coffret Industriel 2x12M - S65P12X210750

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mistral65H Coffret Industriel 2x12M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET ÉTANCHE MISTRAL65H

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8000126303292

Réf. Sonepar

00026630329

Réf. Fournisseur

S65P12X210750

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

155 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

435 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur intérieure:

155 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

Mistral65H Coffret Industriel 2x12M

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.