ABB - Mistral65H Coffret Industriel 3x12M - S65P12X310750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET ÉTANCHE MISTRAL65H
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126303339
Réf. Sonepar
00026630333
Réf. Fournisseur
S65P12X310750
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
155 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
600 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
84 mm
profondeur intérieure:
155 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


