Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - MISTRAL65H Plaque de fond P.3x18 Modules - 41Z130

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MISTRAL65H Plaque de fond P.3x18 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 356 mm

  • largeur - 456 mm

  • perforation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126283945

Réf. Sonepar

00026628394

Réf. Fournisseur

41Z130

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

hauteur:

356 mm

largeur:

456 mm

perforation:

Non

MISTRAL65H Plaque de fond P.3x18 Modules

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.