ABB - Ml1-100L Voyant Lumineux - 840498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - bleu
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Voyant modulable ML
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500306185
Réf. Sonepar
00026000855
Réf. Fournisseur
840498
Marque
ABB
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
bleu
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



