ABB - Ml1-100R Voyant Lumineux - 840497

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500306154

Réf. Sonepar

00026030615

Réf. Fournisseur

840497

Marque

ABB

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

autre

Ml1-100R Voyant Lumineux

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.