ABB - Mlbl-01Bg Bloc lumineux montage Fond de Boite avec LED Vert - 841250

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mlbl-01Bg Bloc lumineux montage Fond de Boite avec LED Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7320500545126

Réf. Sonepar

00026001015

Réf. Fournisseur

841250

Marque

ABB

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

autre

Mlbl-01Bg Bloc lumineux montage Fond de Boite avec LED Vert

Les Atouts de la gamme:

Bloc led pour gamme boutonnerie modulable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.