ABB - Mod. 2 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 230VACMrd - 588378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 2400 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779698436
Réf. Sonepar
00026005062
Réf. Fournisseur
588378
Marque
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
2400 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pour la commande d'entraînements 230 V CA indépendants via ABB i-bus® KNX. Les appareils sont conçus pour le positionnement de stores, volets roulants, auvents et autres produits d'ombrage ainsi que pour le contrôle des portes, fenêtres et volets de ventilation. Une tension auxiliaire supplémentaire n'est pas nécessaire. Les temps de parcours du variateur sont détectés automatiquement via la détection de courant. Pour protéger les variateurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns contre les autres. Des boutons poussoirs sont situés à l'avant de l'appareil pour contrôler les sorties, par ex. lors de la mise en service. L'état actuel de la sortie est affiché via des LED.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



