ABB - Mod. 2 Sorties Stores avec Cde Manuelle, 230VAC, Mrd - 588375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 2400 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779698399
Réf. Sonepar
00026005058
Réf. Fournisseur
588375
Marque
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
2400 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



