ABB - Mod. 4 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 230VACMrd - 588379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 2400 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB STORES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779698443
Réf. Sonepar
00026005064
Réf. Fournisseur
588379
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
0
Puissance de coupure max.:
2400 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de commander un maximum de quatre moteurs 230 VAC indépendants pour le positionnement des volets roulants, stores, persiennes et autres types de rideaux ; permet également la commande de portes, fenêtres et volets d’aération. Avec détection automatique des temps de déplacement et commande manuelle directement sur l’appareil. Aucune tension auxiliaire nécessaire. Séparation électromécanique des sorties.Fonctions : montée/descente, réglage des lamelles/arrêt, commande de position et de scénarios, fonctions de sécurité, systèmes automatisés de protection solaire et de chauffage/refroidissement, messages d’état.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.