ABB - Mod. 4 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 24Vcc, Mrd - 588381

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 2400 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779698474

Réf. Sonepar

00026005066

Réf. Fournisseur

588381

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

0

Puissance de coupure max.:

2400 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

fonction commutation:

Oui

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Mod. 4 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 24Vcc, Mrd

Les Atouts de l'article:

Pour la commande de jusqu'à 4 entraînements indépendants 24 V CC via ABB i-bus® KNX. L'appareil est conçu pour le positionnement de stores, volets roulants, auvents et autres produits d'ombrage ainsi que pour la commande de portes, fenêtres et volets de ventilation. Une tension auxiliaire supplémentaire n'est pas nécessaire. Les temps de parcours du variateur sont détectés automatiquement via la détection de courant. Des boutons poussoirs sont situés à l'avant de l'appareil pour contrôler les sorties, par ex. lors de la mise en service. L'état actuel de la sortie est affiché via des LED.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.