ABB - Mod. 4 Sorties Stores/Volets Roulants-Smi, Lovo 24V Mrd - 588387

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 0 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779864466

Réf. Sonepar

00026005223

Réf. Fournisseur

588387

Marque

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

0 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

0 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Mod. 4 Sorties Stores/Volets Roulants-Smi, Lovo 24V Mrd

Les Atouts de l'article:

Il contrôle quatre groupes indépendants (diffusion) avec jusqu'à quatre entraînements LoVo SMI (Standard Motor Interface) pour le positionnement de stores, volets roulants, stores et autres produits d'ombrage. Des signaux d'état (défaut moteur, sens de déplacement) peuvent également être envoyés depuis le variateur SMI sur le bus. Des boutons poussoirs sont situés à l'avant de l'appareil pour contrôler les sorties, par ex. lors de la mise en service. L'état actuel de la sortie est affiché via des LED.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.