ABB - Mod. 8 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 230VACMrd - 588380

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 2400 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 8

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779698450

Réf. Sonepar

00026005065

Réf. Fournisseur

588380

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

2400 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

8

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Mod. 8 S. Stores avec Cde Manu. et Détec. Mouv. 230VACMrd

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.