ABB - Module 1 Sortie Régulation d'Éclairage, 6A, Ax Fluo - 588330

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation intégrée

  • interface 1-10 V - Oui

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779680677

Réf. Sonepar

00026005048

Réf. Fournisseur

588330

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

installation intégrée

interface 1-10 V:

Oui

nombre d'entrées du capteur de lumière:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

Courant de coupure max. (charge résistive):

6 A

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre de sorties:

1

courant de commande max.:

30 mA

indice de protection (IP):

IP54

Module 1 Sortie Régulation d'Éclairage, 6A, Ax Fluo

Les Atouts de l'article:

Permet la commutation et la variation d'un groupe de luminaires via une tension de commande 1 ... 10 V. L'appareil peut être utilisé pour une commande d'éclairage constante en association avec un capteur de lumière LF / U 2.1.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.