ABB - Module 12 Sorties, Pilotes de Vannes, 230V , Mrd - 588396

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779829878

Réf. Sonepar

00026005091

Réf. Fournisseur

588396

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.3 A

nombre de sorties:

12

courant de sortie max.:

0.16 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Module 12 Sorties, Pilotes de Vannes, 230V , Mrd

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.