ABB - Module 2 BP rond RFIC/DESFIRE - 51382RP2

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module 2 BP rond RFIC/DESFIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - autre

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891809260

Réf. Sonepar

00026180926

Réf. Fournisseur

51382RP2

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

2

couleur:

autre

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

97 mm

tension de fonctionnement:

28...28 V

Module 2 BP rond RFIC/DESFIRE

Les Atouts de l'article:

Module de station extérieure, bouton-poussoir rond, 2 bouton sur lequel le visiteur doit appuyer pour appeler, intégré avec lecteur de carte, prise en charge de la carte Desfire / IC

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.