ABB - Module 2 Entrées Analogiques, Ms - 588322


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
modèle - module de base
nombre d'entrées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779664011
Réf. Sonepar
00026005023
Réf. Fournisseur
588322
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
modèle:
module de base
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
0
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Non
grandeur d'entrée de tension:
Oui
grandeur d'entrée de courant:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
L'entrée analogique est utilisée pour détecter et traiter 2 signaux d'entrée indépendants. Entre autres choses 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100 en technologie 2 fils, PT1000 en technologie 2 fils (plage de valeurs - 50… + 150 ° C), contacts flottants, KT, KTY et entrée définie par l'utilisateur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.