ABB - Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 230V - 588202

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779583152

Réf. Sonepar

00026004941

Réf. Fournisseur

588202

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre d'entrées:

0

Puissance de coupure max.:

1380 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 230V

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le dispositif de base du Room Controller. Ils commandent deux entraînements de stores ou volets indépendants avec 115/230 V CA. Fonctions spéciales: mise en position et contrôle automatique de la protection solaire

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.