ABB - Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 230VAC, Mrd - 588395

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 2400 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779698481

Réf. Sonepar

00026969848

Réf. Fournisseur

588395

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

0

Puissance de coupure max.:

2400 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Module 2 Sorties Stores/Volets Roulants, 230VAC, Mrd

Les Atouts de l'article:

Pour la commande d'entraînements 230 V CA indépendants via ABB i-bus® KNX. Les appareils sont conçus pour le positionnement de stores, volets roulants, auvents et autres produits d'ombrage ainsi que pour le contrôle des portes, fenêtres et volets de ventilation. Une tension auxiliaire supplémentaire n'est pas nécessaire. Pour protéger les variateurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns contre les autres.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.