ABB - Module 2 Sorties Tor, 6A - 588201

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779583145

Réf. Sonepar

00026004940

Réf. Fournisseur

588201

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

1380 W

puissance max. de commutation LED:

0 W

puissance de sortie:

1380 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

6 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Module 2 Sorties Tor, 6A

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le dispositif de base du Room Controller. Il commute des courants jusqu'à 16 A avec deux relais. Le courant continu maximum est de 6 A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.