ABB - Module 2 Sorties Tor, 6A, Contacts Flottants - 588326

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779681582

Réf. Sonepar

00026005051

Réf. Fournisseur

588326

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

0 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Module 2 Sorties Tor, 6A, Contacts Flottants

Les Atouts de l'article:

Commute jusqu'à 16 A avec deux contacts de relais flottants. La tension d'alimentation est indépendante du dispositif de base du contrôleur d'ambiance. Il doit donc être appliqué directement sur le module.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.