ABB - Module 2 Sorties Tor/Variateur, 6A, Ax Fluo - 588329

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779680660

Réf. Sonepar

00026005047

Réf. Fournisseur

588329

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

installation intégrée

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

1380...1380 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

30 mA

puissance max. de commutation LED:

0 W

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Module 2 Sorties Tor/Variateur, 6A, Ax Fluo

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le dispositif de base du Room Controller. Il permet la commutation et la variation de deux groupes de luminaires en connexion avec des ballasts électroniques via une tension de commande 1-10 V. Capacité de commutation élevée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.