ABB - Module 3 BP Rond - 51381RP3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - technique de réseau
nombre de boutons d'appel - 3
couleur - autre
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891809246
Réf. Sonepar
00026180924
Réf. Fournisseur
51381RP3
Marque
ABB
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
technique de réseau
nombre de boutons d'appel:
3
couleur:
autre
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
3
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
97 mm
tension de fonctionnement:
28...28 V
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


