ABB - Module 4 Entrées Tor, 10-230V AC/Dc,Mrd - 588348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779711067
Réf. Sonepar
00026005078
Réf. Fournisseur
588348
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
10...10 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil détecte quatre signaux 10 ... 230V AC / DC. Etat des entrées via 4 LED. Max. 4 signaux (en 2 groupes) sont détectables. Chaque canal un bouton poussoir pour le fonctionnement manuel. Fourni par ABB i-bus®.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.