ABB - Module 4 Entrées Tor, 115/230 VAC/DC - 588204

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779583114

Réf. Sonepar

00026004937

Réf. Fournisseur

588204

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

100...100 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Module 4 Entrées Tor, 115/230 VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Module à brancher sur le Room Controller Basis Device.Il dispose de 4 entrées pour la connexion de contacts 230 V (AC ou DC). La tension est fournie par le module.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.