ABB - Module 4 Entrées Tor à Lecture de Contacts - 588206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 0
tension d'entrée - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779583138
Réf. Sonepar
00026004939
Réf. Fournisseur
588206
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre d'entrées:
0
tension d'entrée:
12...12 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
pulsé
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Module à brancher sur le Room Controller Basis Device. L'appareil dispose de 4 entrées pour la connexion de contacts flottants.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.